SCHNEIDER ELECTRIC - Tuuletin - Jäähdytin 1kW 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - ilma/ilma
Käyttöjännite 50 Hz - 220...240 V
Jännitetyyppi - AC
Kokonaisjäähdytyskapasiteetti EN 14511 at 35/35 °C mukaan - 1000 W
Käyttöjännite 60 Hz - 230...230 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606486055038
Sähkönumero
3458440
Toimittajan tuotenumero
NSYCU1KDG
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
ilma/ilma
Käyttöjännite 50 Hz:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Kokonaisjäähdytyskapasiteetti EN 14511 at 35/35 °C mukaan:
1000 W
Käyttöjännite 60 Hz:
230...230 V
Pyörimisnopeus säädelty:
ei
Lämpötilansäädöllä:
kyllä
Toiminto isäntä/orja:
kyllä
Lämmitystoiminnolla:
ei
Jäähdytyksen ilmavirta:
550...550 m³/h
Ympäristön lämpötila käytön aikana:
5...55 °C
Leveys:
345 mm
Korkeus:
780 mm
Syvyys:
215 mm
Jäähdyttimien energiatehokkuussuhde ja painokokoyhdistelmä on huippuluokkaa. Väyläliityntä ja ominaisuudet:
· Hälytysten, käyttötilan ja tietojen etänäkyvyys Modbus RTU-väylän kautta
· Luokkansa paras laitteisto ja IP55
· Mikrokanava lauhduttimen lämmönvaihtimella saadaan hyvä hyötysuhde ja pitkä käyttöikä Asennus kaapin sivulle tai kattoon
· 40 tuotereferenssiä kaikissa UL hyväksyntä
· Aikaa säästävät ominaisuudet, kuten asennuskiinnikkeet, nostolenkki ja jälkiasennussarjat



