SCHNEIDER ELECTRIC - Tuuletin - NSYCVF85M24DPF 85m3/h 24VDC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Virtauksen määrä, painovoimainen - 80 m³/h
Jännitetyyppi - DC
Tuulettimien määrä - 1
Väri - harmaa
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480151224
Sähkönumero
3458477
Toimittajan tuotenumero
NSYCVF85M24DPF
Tukkuerä
1
Virtauksen määrä, painovoimainen:
80 m³/h
Jännitetyyppi:
DC
Tuulettimien määrä:
1
Väri:
harmaa
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Leveys:
150 mm
Korkeus:
170 mm
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Asennustapa:
kiinnitys napsauttamalla
Syvyys:
62 mm
Uppoasennukseen:
ei
Suodattimella:
kyllä
Kattotuuletin:
ei
Mitoitusteho:
7.6 W
Ulosvedettävä tuuletin:
kyllä
Tuuletin:
kyllä
Melutaso:
49 dB(A)
EMC-versio:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
kyllä
Soveltuu 19 tuuman räkkiasennukseen:
ei
Kotelointiluokka (NEMA):
13
RAL-numero:
7035



