SCHNEIDER ELECTRIC - TV-kaapeli coax/RJ45 3m - Antennijohto LexCom Home


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Liitäntä 1 - RJ45 8(8)
Liitännän tyyppi liitäntä 1 - pistotulppa
Liitäntä 2 - BNC
Suojattu - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
LexCom Home
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606480186790
Sähkönumero
7200335
Toimittajan tuotenumero
VDIR643003
Tukkuerä
16
Käyttökohde:
muu
Liitäntä 1:
RJ45 8(8)
Liitännän tyyppi liitäntä 1:
pistotulppa
Liitäntä 2:
BNC
Suojattu:
kyllä
Impedanssi liitin 1:
100 Ohm
Liitännän tyyppi liitäntä 2:
pistotulppa
Impedanssi liitin 2:
75 Ohm
LexCome Home liitäntäjohto TV/radio musta 3m
LexCom Home
LexCom Home
- Sarja sisältää kolme erilaista ratkaisua; LexCom Home Essential, LexCom Home Performance ja LexCom Home Premium.
- LexCom Home -järjestelmät täyttävät nykyaikaisen kodin viestintätarpeet tehokkaasti.
- Kolme ratkaisua kohdistuvat täydellisesti kotiverkkojen päämarkkinoihin.