SCHNEIDER ELECTRIC - Työmaavalaisin Thorsman - Thorsman 35W ladattava IP54

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Värintoistoindeksi - 80-89
Iskunkestävyysluokka - IK08
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606482183988
Sähkönumero
4301814
Toimittajan tuotenumero
IMT47279
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Värintoistoindeksi:
80-89
Iskunkestävyysluokka:
IK08
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Valaisimen elinikä L70B50 Ta=25 °C:
50000 h
Nimellisjännitealue:
5...5 V
Soveltuu lampputeholle:
35...35 W
Jalustatuki:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Sisältää pistorasian:
ei
Sisältää lampun:
kyllä
Pyörät:
ei
Sisältää suojakannen/-kuvun:
ei
Liitäntäkaapelin pituus:
3 m
Kytkentätapa:
muu
Kaapelointitapa:
päättyvä
Napojen lukumäärä:
2
Johtimen poikkipinta-ala:
1.5 mm²
Teline:
kyllä
Telineen väri:
vihreä
Leveys:
260 mm
Korkeus:
270 mm
Syvyys:
106 mm
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
4000...0 lm




