SCHNEIDER ELECTRIC - Työvirtal. MX 380-400V AC GV4 - GV4AS487

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 380...415 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 440...480 V

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606485444925

Sähkönumero

3781674

Toimittajan tuotenumero

GV4AS487

Tukkuerä

10

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

380...415 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sähköisen liitännän tyyppi:

jousiliitäntä

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

440...480 V

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

TeSys GV4/BV4 työvirtalaukaisukela MX 380-480V AC 50/ 60Hz

Kompakti, robusti ja innovatiivinen TeSys GV4 -moottorinsuojakatkaisija 115 A / 55 kW moottoriteholle saakka.

TeSys GV4P -katkaisijoiden eletronisesti toteutettu suojaus tarjoaa erinomaisen tarkan suojauksen, laajat asettelualueet, käynnistyaikaluokan valinnan (lk 10/20) ja pienet lämpöhäviöt. GV4PEM sisältää lisäksi laajennettuja suojausominaisuuksia ja ennakoivia hälytystystietoja.

TeSys GV4 -katkaisijoita saat kolmella eri suojausominaisuudella:
• GV4L: Pelkkä oikosulkusuojaus, kun moottorin ylikuormitussuojaus toteutetaan lämpöreleellä, älykkäällä moottoriohjaimella, taajuusmuuttajalla tai pehmokäynistimellä
• GV4P: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
• GV4PEM: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus laajennetuilla suojauksilla (jumisuojaus, maavika, vaihe-epäsymmetria, ylipitkät käynnistykset) ja mahdollisuuden SDx vianerottelumoduulin käyttöön

Ominaisuudet:
• Yksi runkokoko moottoreille 0,25 – 55 kW (0,8 – 115A) 415 V AC
• Saatavilla kolmella eri oikoulkukestoisuudella: 25, 50 ja 100 kA / 415 V
• Patentoitu EverLink-liitäntä:
- Jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset
- Estää löysästä liitoksesta johtuvat laukaisut
- Vähentää oikosulkuriskiä
• Ergonominen väännin helppoon kytkentään ja ohjaukseen selkeällä laukaisun indikoinnilla.