SCHNEIDER ELECTRIC - Työvirtal. MX110-130VAC/DC GV4 - GV4AS137

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 110...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 125...125 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi - jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz - 110...130 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606485444901
Sähkönumero
3781672
Toimittajan tuotenumero
GV4AS137
Tukkuerä
10
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
110...130 V
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
125...125 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC/DC
Sähköisen liitännän tyyppi:
jousiliitäntä
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
110...130 V
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Soveltuu tehokatkaisijoille:
kyllä
Soveltuu kuormankytkimille:
ei
Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:
ei
Soveltuu lämpöreleelle:
ei
Kompakti, robusti ja innovatiivinen TeSys GV4 -moottorinsuojakatkaisija 115 A / 55 kW moottoriteholle saakka.
TeSys GV4P -katkaisijoiden eletronisesti toteutettu suojaus tarjoaa erinomaisen tarkan suojauksen, laajat asettelualueet, käynnistyaikaluokan valinnan (lk 10/20) ja pienet lämpöhäviöt. GV4PEM sisältää lisäksi laajennettuja suojausominaisuuksia ja ennakoivia hälytystystietoja.
TeSys GV4 -katkaisijoita saat kolmella eri suojausominaisuudella:
• GV4L: Pelkkä oikosulkusuojaus, kun moottorin ylikuormitussuojaus toteutetaan lämpöreleellä, älykkäällä moottoriohjaimella, taajuusmuuttajalla tai pehmokäynistimellä
• GV4P: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus
• GV4PEM: Oikosulku- ja ylikuormitussuojaus laajennetuilla suojauksilla (jumisuojaus, maavika, vaihe-epäsymmetria, ylipitkät käynnistykset) ja mahdollisuuden SDx vianerottelumoduulin käyttöön
Ominaisuudet:
• Yksi runkokoko moottoreille 0,25 – 55 kW (0,8 – 115A) 415 V AC
• Saatavilla kolmella eri oikoulkukestoisuudella: 25, 50 ja 100 kA / 415 V
• Patentoitu EverLink-liitäntä:
- Jousimekanismi kompensoi johtimessa tapahtuvat muutokset
- Estää löysästä liitoksesta johtuvat laukaisut
- Vähentää oikosulkuriskiä
• Ergonominen väännin helppoon kytkentään ja ohjaukseen selkeällä laukaisun indikoinnilla.



