SCHNEIDER ELECTRIC - Ulkopalokello - CBE6-RW

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kellonkuoren halkaisija - 150 mm
Rungon väri - punainen
Äänen tyyppi - muu
Äänenvoimakkuus - 96 dB
Nimellisjännite - 24 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6430075471292
Sähkönumero
7143083
Toimittajan tuotenumero
FFS06431506
Tukkuerä
1
Kellonkuoren halkaisija:
150 mm
Rungon väri:
punainen
Äänen tyyppi:
muu
Äänenvoimakkuus:
96 dB
Nimellisjännite:
24 V
Kotelon/suojuksen materiaali:
muu
Virtalähde:
verkkovirta
Sisäänrakennettu muuntaja:
ei
Virran tyyppi:
DC
Virrankulutus:
12 A
Asennustapa:
uppoasennus
Langaton ohjaus:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP56
Palokello ulkoasennukseen, sisältää asennusrasian



