SCHNEIDER ELECTRIC - Umpikeskiölevy Exxact - Keskiö umpi ant

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttö - umpikansi
Asennustapa - uppoasennus
Liitinten lukumäärä - 0
Materiaali - muovi
Halogeeniton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3606480203145
Sähkönumero
2112111
Toimittajan tuotenumero
WDE003725
Tukkuerä
5
Käyttö:
umpikansi
Asennustapa:
uppoasennus
Liitinten lukumäärä:
0
Materiaali:
muovi
Halogeeniton:
kyllä
Väri:
antrasiitti
Kiskoilla/jatkoilla:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Laitteen leveys:
55 mm
Laitteen korkeus:
55 mm
Kokoonpano:
peruselementti keskiölevyllä
Kiinnitysrengas:
ei
Pölysuojakannella:
ei
Saranoitu kansi:
ei
Liitäntäsuunta:
suora
Painettava merkintä:
sisältää asennonosoitusalueen
Merkinnällä:
ei
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Antibakteerinen käsittely:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
Vedonpoistin:
ei
Suojatut väylät:
ei
Suojattu kotelointi:
ei
Eristetty ruuviliitos:
ei
Valolla:
ei
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Laitteen syvyys:
11.8 mm
Eristetyt liittimet:
ei
Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.
Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
- Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
- Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
- Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta




