SCHNEIDER ELECTRIC - Umpikeskiölevy Exxact - Keskiö umpi val

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttö - umpikansi

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Liitinten lukumäärä - 0

  • Materiaali - muovi

  • Halogeeniton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480203121

Sähkönumero

2112011

Toimittajan tuotenumero

WDE002725

Tukkuerä

5

Käyttö:

umpikansi

Asennustapa:

uppoasennus

Liitinten lukumäärä:

0

Materiaali:

muovi

Halogeeniton:

kyllä

Väri:

valkoinen

Kiskoilla/jatkoilla:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Laitteen leveys:

55 mm

Laitteen korkeus:

55 mm

Kokoonpano:

peruselementti keskiölevyllä

Kiinnitysrengas:

ei

Pölysuojakannella:

ei

Saranoitu kansi:

ei

Liitäntäsuunta:

suora

Painettava merkintä:

sisältää asennonosoitusalueen

Merkinnällä:

ei

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Antibakteerinen käsittely:

ei

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

RAL-numero (vastaava):

9003

Läpinäkyvä:

ei

Vedonpoistin:

ei

Suojatut väylät:

ei

Suojattu kotelointi:

ei

Eristetty ruuviliitos:

ei

Valolla:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Laitteen syvyys:

11.8 mm

Eristetyt liittimet:

ei

Exxact Umpilevy VAL

Exxact - Laajin valikoima kytkimiä ja pistorasioita Pohjoismaihin
Exxact tarjoaa täydellisen valikoiman toimintoja, rakenteita, värejä ja materiaaleja perustasolta huippumalleihin. Suunniteltu nopeasti asennettavaksi niin, että tulos on siisti ja helposti päivitettävissä ja muutettavissa.
Exxact pohjautuu 55 x 55 mm:n keskiölevykoolle, tavoitteena huomioda Pohjoismaista asennustapaa.

Exxact-kalusteita saa kolmessa perusvärissä:
  • Valkoinen – korkeakiiltoinen pinta
  • Antrasiitti – pehmeäkiiltoinen pinta
  • Metallic – pehmeäkiiltoinen pinta