SCHNEIDER ELECTRIC - Uppoasennuskotelo IP55 GV2 vrt - GV2MP02


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali - muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön - ei
Kotelointiluokka (IP) - IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3389110213621
Sähkönumero
3606098
Toimittajan tuotenumero
GV2MP02
Tukkuerä
27
Malli / Tyyppi:
uppoasennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Soveltuu hätä/seis-käyttöön:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP55
Läpinäkyvä kansi/suoja:
ei
Leveys:
106.5 mm
Korkeus:
140 mm
Syvyys:
71 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
12
Asennuskotelot siisteihin ja viimeisteltyihin yksittäisasennuksiin
Kotelot pinta ja uppoasennuksiin, myös kylmiin olosuhteisiin