SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-hallintakortti Easy UPS - VGLS9901I Relekortti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 52 mm
Korkeus - 26 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304346173
Sähkönumero
8411551
Toimittajan tuotenumero
VGLS9901I
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
52 mm
Korkeus:
26 mm
Syvyys:
84 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Easy UPS SRVS Relekortti
Tämä relekortti on yhteensopiva Easy UPS SRVS -tuoteperheen laitteiden kanssa. Relekortti on UPS-hallintavaruste, johon kuuluu viisi jännitteettömällä koskettimella varustettua tuloa sekä yksi relelähtöiitäntä.
Tämä relekortti on yhteensopiva Easy UPS SRVS -tuoteperheen laitteiden kanssa. Relekortti on UPS-hallintavaruste, johon kuuluu viisi jännitteettömällä koskettimella varustettua tuloa sekä yksi relelähtöiitäntä.