SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-hallintakortti - Smart-UPS SNMP-kortti

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - verkkorajapinta
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 121 mm
Korkeus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304355540
Sähkönumero
8438483
Toimittajan tuotenumero
AP9641
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
verkkorajapinta
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
121 mm
Korkeus:
38 mm
Syvyys:
114 mm
APC Smart-UPS Hallintakortti SNMP v3 Ympäristönvalvonnalla
APC Smart-UPS -sarjalle soveltuva verkkokortti mahdollistaa yksittäisten UPS:ien etävalvonnan ja -ohjauksen selainkäyttöliittymän tai ulkoisten hallintajärjestelmien kautta. Hallintakortissa on kaksi liitäntää lämpötila- ja kosteussensoreille sekä kuivarelelähdölle. Verkkokortti tarjoaa usean käyttäjän pääsyn, kehittyneen tietoturvan sekä tieto- ja tapahtumalokin. PowerChute Network Shutdown -ohjelmistolla varustettu verkkokortti mahdollistaa fyysisten palvelimien, virtuaalikoneiden ja HCI-klustereiden hallitun alasajon.
APC Smart-UPS -sarjalle soveltuva verkkokortti mahdollistaa yksittäisten UPS:ien etävalvonnan ja -ohjauksen selainkäyttöliittymän tai ulkoisten hallintajärjestelmien kautta. Hallintakortissa on kaksi liitäntää lämpötila- ja kosteussensoreille sekä kuivarelelähdölle. Verkkokortti tarjoaa usean käyttäjän pääsyn, kehittyneen tietoturvan sekä tieto- ja tapahtumalokin. PowerChute Network Shutdown -ohjelmistolla varustettu verkkokortti mahdollistaa fyysisten palvelimien, virtuaalikoneiden ja HCI-klustereiden hallitun alasajon.



