SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-hallintakortti SmartSlot - AP9810

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - ei
Leveys - 45.2 mm
Korkeus - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304274032
Sähkönumero
8438306
Toimittajan tuotenumero
AP9810
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Leveys:
45.2 mm
Korkeus:
22 mm
Syvyys:
44.6 mm
Nimellisvirta:
1 A
Vakioteho:
24 VA
APC I/O kortti
SmartSlot UPS -hallintakortti
SmartSlot UPS -hallintakortti
- APC Dry Contact I/O -kortti
- Standardit: EN61000-4-2 , EN61000-4-3 , EN61000-4-4 , EN61000-4-6
- Väri: musta




