SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interact Back-UPS Pro - BR1500G-GR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3.39 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Back-UPS Pro
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304286875
Sähkönumero
8438367
Toimittajan tuotenumero
BR1500G-GR
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
3.39 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
301 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
112 mm
Syvyys:
382 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
865 W
Efektiivinen lähtöteho:
865 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
13 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0 %
Antotehokerroin:
0.58
Kokonaistehokkuus:
0 %
Teho eco-toiminnolla:
0 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...50 Hz
Back-UPS Pro
Luotettava virranvarmistus ja pienempi sähkönkulutus!
Back-UPS RS 1500VA (BR1500G-GR) mallissa on edistyksellinen energiansäästötoiminto. UPSissa on yksi ”master” pistoke, jonka kautta kontrolloidaan muita pistokkeita, esim. sammutetaan automaattisesti oheislaitteet jos ne ovat pitkään käyttämättä.Tai jos PC sammutetaan, voidaan tarvittaessa katkaista virta automaattisesti kaikilta lisälaitteilta. UPSissa on integroitu LCD näyttö josta käyttäjä saa helposti tarvitsemansa tiedot UPSin tilasta, esim. varakäyntiajan, kuorman, sähköhäiriöt, jännitteen jne.Lisäksi laite tarjoaa luotettavan akku- ja ylijännitesuojauksen, virranmuokkauksen ja uuden sukupolven jännitteentasauksen (Smart AVR) joka pidentää akkujen elinikää ja säästää energiaa.PowerChute -hallintaohjelmisto ja automaattinen alasajo täydentävät kokonaisuuden ja tekevät Back-UPS RS laitteesta ideaalituotteen kodin ja toimiston sähkönsuojaukseen.





