SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive - Smart-UPS SMT 2,2kVA 230V


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 2200 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 8.42 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304337317
Sähkönumero
8438469
Toimittajan tuotenumero
SMT2200IC
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2200 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
8.42 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
435 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
197 mm
Syvyys:
544 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
1980 W
Efektiivinen lähtöteho:
1980 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
1
Tuloliitäntä:
C20
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
50.2 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.05 %
Antotehokerroin:
0.9
Kokonaistehokkuus:
94 %
Teho eco-toiminnolla:
98 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Line-interactive -topologia
- Puhdas siniaaltomuotoinen syöttötaajuus tehokertoimen korjauksella (PFC)
- AVR eli automaattinen jännitteensäätö tasaa verkkojännitteen vaihteluita, ilman että laite siirtyy akkukäytölle
- Optiona hallintakortit: SNMP-kortit AP9640 ja AP9641, Modbus-kortti AP9643 ja relekortti AP9613
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Intuitiivinen LCD-näyttö
- Green mode -tilan avulla saavutetaan 97 % hyötysuhde energiatehokkuuden maksimoimiseksi
- Melutaso alle 40 dB metrin päästä mitattuna
- Takuu laitteella 3 vuotta ja akustolla 2 vuotta