SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive Smart-UPS - SMX750I

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 750 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 14.14 min
Syöttöjännite - 230...230 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304268581
Sähkönumero
8438162
Toimittajan tuotenumero
SMX750I
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
750 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
14.14 min
Syöttöjännite:
230...230 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
89 mm
Lähtöjännite:
230...230 V
Leveys:
432 mm
Syvyys:
490 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
600 W
Efektiivinen lähtöteho:
600 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
8
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
ei
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
22.05 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.05 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
92 %
Teho eco-toiminnolla:
96 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Smart-UPS X -sarja (extended run)
Energiatehokas Green mode, hyötysuhde jopa 98%.
Lennossa vaihdettavat akut: yksi liitin – helppo akuston vaihto
Parannettu akuston hallinta: älykäs, lämpötilakompensoitu lataus lisää akuston käyttöikää ja ohjelmisto ennustaa akuston vaihtoajankohdan.
Automaattinen jännitteentasaus: muuntaja tasoittaa jännitteenvaihtelut ilman akuston apua.
Informatiivinen LCD-näyttö paikallista hallintaa varten (toimintatilat, tekniset tiedot, hälytykset).
SmartSlot korttipaikka lisälaitteille, esim. verkkokortti: UPSin tiedot, hälytykset ja kontrollointi verkon yli.
Jopa kolme etähallittavaa pistokeryhmää – mahdollista buutata laitteita tai jaksottaa palvelinten alasajo.
Lisäakkuja X-malleihin – pidempi varakäyntiaika ulkoisilla akuilla Smart-UPS X -malleihin





