SCHNEIDER ELECTRIC - UPS line-interactive - SMVS 1050W/1500VA 230V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 2.5 min
Syöttöjännite - 165...295 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304344339
Sähkönumero
8411654
Toimittajan tuotenumero
SMVS1500CAI
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1500 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
2.5 min
Syöttöjännite:
165...295 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
220 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
160 mm
Syvyys:
410 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
1050 W
Efektiivinen lähtöteho:
1050 W
UPS-teknologia:
Line-interactive
Lähtöjen C13 lukumäärä:
6
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
17.8 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
10 %
Antotehokerroin:
0.7
Kokonaistehokkuus:
96 %
Teho eco-toiminnolla:
96 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
45...65 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- AVR eli automaattinen jännitteensäätö tasaa verkkojännitteen vaihteluita, ilman että laite siirtyy akkukäytölle
- Laaja syöttöjännitealue: 165-295V ± 5V
- Helppolukuinen LCD-näyttö antaa yksityiskohtaista ja tarkkaa tietoa UPS:n tilasta
- USB- ja sarjaporttiliitäntä (RS-232)
- Korttipaikka verkkokortille (APVS9602)




