SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäa Smart-UPS Online SRT - SRT192RMBP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 192 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 5000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 683 mm
Kokonaiskorkeus - 432 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304301776
Sähkönumero
8438393
Toimittajan tuotenumero
SRT192RMBP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
192 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
5000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
683 mm
Kokonaiskorkeus:
432 mm
Leveys:
130 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
16
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
91000 g





