SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku Smart-UPS Online - SURT48XLBP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 192 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 864000 mAh
Kokoluokitus - muu
Pituus - 483 mm
Kokonaiskorkeus - 85 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304205258
Sähkönumero
8438264
Toimittajan tuotenumero
SURT48XLBP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
192 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
864000 mAh
Kokoluokitus:
muu
Pituus:
483 mm
Kokonaiskorkeus:
85 mm
Leveys:
432 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
ei
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
29560 g
APC UPS-lisäakku
Schneider Electricin APC tarjoaa maailmanlaajuisen palvelun ja teknisen tuen, joka tekee APC UPS-laitteista ihanteellisen ratkaisun.
- Lisää akkukapasiteettia UPS-laitteeseesi, jolloin voit jatkaa toimintaasi keskeytyksettä
- Käyttäjät voivat itse vaihtaa UPS-laitteen akun, joka säästää aikaa ja rahaa
- Pitkä käyttöikä: laite vaihtaa latausjännitettä akun lämpötilan mukaan
- Kapasiteetti: 864000 mAh
- Musta





