SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisäakku - SRT 2,2kVA akku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 72 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 720000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 594 mm
Kokonaiskorkeus - 432 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304317708
Sähkönumero
8438425
Toimittajan tuotenumero
SRT72BP
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
72 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
720000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
594 mm
Kokonaiskorkeus:
432 mm
Leveys:
85 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
0...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
33900 g




