SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävarus Smart-UPS Online - SURTRK

Schneider Electric, Te + Mg
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Leveys - 527 mm

  • Korkeus - 44 mm

  • Syvyys - 89 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304205494

Sähkönumero

8438130

Toimittajan tuotenumero

SURTRK

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Leveys:

527 mm

Korkeus:

44 mm

Syvyys:

89 mm

Smart-UPS Online 1/2kVA 19 Räkkiasennussarja

UPS Tarvikkeet
APC:n laadukkaat UPS tarvikkeet