SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - Easy UPS 3S akkukaappi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 500 mm
Korkeus - 1400 mm
Syvyys - 851 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304345503
Sähkönumero
8411682
Toimittajan tuotenumero
E3SXR6
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
851 mm
Easy UPS 3S Modulaarinen akkukaappi (tyhjä) Easy UPS 3S akkukaappi modulaarisille akustoille varakäyntiajan pidentämiseksi. Akkukaappiin voidaan asentaa jopa 6 erillistä akkustringiä. Easy UPS 3S on energiatehokas 3-vaiheinen UPS kilpailukykyisillä teknisillä ominaisuuksilla, joka sopii esimerkiksi tuotantolaitosten tai toimitilojen sähkönsyötön varmennukseen. Easy UPS 3S -sarjan laitteet ovat helppo asentaa, käyttää, ylläpitää ja huoltaa. Akuston modulaarisuus tekee asennuksesta ja vaihdosta vaivatonta. Akkukaappi toimitetaan ilman akustoja. Akkukaappi on yhteensopiva E3SBT4 ja E3SBTH4 akustojen kanssa.





