SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - Rinnankytkentäsarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 229 mm
Korkeus - 51 mm
Syvyys - 432 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304339588
Sähkönumero
8411634
Toimittajan tuotenumero
E3SOPT002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
229 mm
Korkeus:
51 mm
Syvyys:
432 mm
Easy UPS 3S Rinnankytkentäsarja
Rinnankytkentäsarja, joka sisältää yhden 5 metrin kaapelin Easy UPS 3S -rinnakkaisjärjestelmille. Rinnankytkentäsarjan avulla voidaan kytkeä jopa 4 UPS:ia rinnan kapasiteetin tai reduntanttisuuden lisäämiseksi.
Rinnankytkentäsarja, joka sisältää yhden 5 metrin kaapelin Easy UPS 3S -rinnakkaisjärjestelmille. Rinnankytkentäsarjan avulla voidaan kytkeä jopa 4 UPS:ia rinnan kapasiteetin tai reduntanttisuuden lisäämiseksi.




