SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - SRT 2,2-3kVA kiint.lähd. sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 192 mm
Korkeus - 78 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304323983
Sähkönumero
8438438
Toimittajan tuotenumero
SRT012
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
192 mm
Korkeus:
78 mm
Syvyys:
85 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
3000 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
APC Smart-UPS SRT 2,2-3kVA kiinteän lähdön sarja
Lisävaruste Smart-UPS online SRT 2,2-3kVA laitteelle, jolla tulo-ja lähtöliitännälle saadaan kiinteä asennus IEC-liittimellisten kaapeleiden sijaan.
Lisävaruste Smart-UPS online SRT 2,2-3kVA laitteelle, jolla tulo-ja lähtöliitännälle saadaan kiinteä asennus IEC-liittimellisten kaapeleiden sijaan.



