SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - SRT 5kVA kiint.lähd. sarja

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Lisätarvike - ei

  • Varaosa - ei

  • Leveys - 198 mm

  • Korkeus - 122 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304310778

Sähkönumero

8438420

Toimittajan tuotenumero

SRT001

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Lisätarvike:

ei

Varaosa:

ei

Leveys:

198 mm

Korkeus:

122 mm

Syvyys:

43 mm

Nimellisvirta:

0 A

Vakioteho:

5000 VA

Suorituskyky/kapasiteetti:

0 Ah

APC Smart-UPS SRT 5kVA kiinteän lähdön sarja

Lisävaruste Smart-UPS online SRT 5kVA laitteelle, jolla tulo-ja lähtöliitännälle saadaan kiinteä asennus IEC-liittimellisten kaapeleiden sijaan.