SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-lisävaruste - SRT räkkikiskosarja 2,2-3kVA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 527 mm
Korkeus - 44 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Smart-UPS
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
731304322436
Sähkönumero
8438481
Toimittajan tuotenumero
SRTRK4
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
527 mm
Korkeus:
44 mm
Syvyys:
89 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
3000 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
APC Smart-UPS SRT 19" räkkikiskosarja mallille Smart-UPS SRT 2.2/3 kVA
Tämä räkkikisko mahdollistaa helpon räkkiasennuksen Smart-UPS SRT 2,2 ja 3kVA laitteille.
Tämä räkkikisko mahdollistaa helpon räkkiasennuksen Smart-UPS SRT 2,2 ja 3kVA laitteille.