SCHNEIDER ELECTRIC - UPS offline - BK650EI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Näennäinen lähtöteho - 650 VA

  • Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 3 min

  • Syöttöjännite - 230...230 V

  • SNMP - ei

  • Jännitetyyppi - AC

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

731304219781

Sähkönumero

8438400

Toimittajan tuotenumero

BK650EI

Tukkuerä

1

Näennäinen lähtöteho:

650 VA

Varakäyntiaika täydellä kuormalla:

3 min

Syöttöjännite:

230...230 V

SNMP:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

0

Korkeus:

165 mm

Lähtöjännite:

230...230 V

Leveys:

91 mm

Syvyys:

284 mm

Ensiövaiheiden lukumäärä:

1

Rakennetyyppi:

vapaasti seisova

Energiankulutus:

400 W

Efektiivinen lähtöteho:

400 W

UPS-teknologia:

offline

Lähtöjen C13 lukumäärä:

4

Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:

0

Tuloliitäntä:

C14

USB-liitäntä:

kyllä

RS-232 -liitäntä:

ei

Toisiovaiheiden lukumäärä:

1

Paino:

6.27 kg

Verkkohallinta:

ei

Modulaarinen:

ei

Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):

0 %

Antotehokerroin:

0.61

Kokonaistehokkuus:

0 %

Teho eco-toiminnolla:

0 %

Potentiaalivapaa pääkatkaisin:

ei

Automaattinen sammutus -toiminto:

ei

Ensiötaajuus:

50...60 Hz

Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:

0

Toisiotaajuus:

50...50 Hz

Back-UPS CS 650VA offline UPS

BACK-UPS CS
Luotettava sähkönsuojaus kotiin ja toimistoon.

Back-UPS sarja suojaa kodin ja toimiston PC:n sähkökatkoilta, sähköhäiriöiltä ja jännitepiikeiltä – jopa salamaniskulta. PowerChute Personal Edition ohjelmisto (Windows/Mac) ilmoittaa häiriöistä ja katkoista sekä tallentaa keskeneräiset työt ja ajaa tietokoneen hallitusti alas pitkän sähkökatkon sattuessa. Sisältää puhelin/modeemi/ADSL linjan suojauksen ja €100 000 laitesuojavakuutuksen (koskee kotitalouksia, ei yrityksiä).

Yleiset ominaisuudet: Ylijännitesuojatut lähdöt, käyttäjän vaihdettavat akut, automaattinen itsetestaus, visuaaliset ja äänihälytykset, modeemi/fax/DSL linjan ylijännitesuojaus, USB kommunikointi, sarjakaapeli tilauksesta.