SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - BVS-PDR DIN 240W 10A 24Vdc

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC - 0...0 V
Enimmäislähtövirta 1 - 10 A
Lähtöteho - 240 W
Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304436942
Sähkönumero
8411649
Toimittajan tuotenumero
BVS240XDPDR
Tukkuerä
1
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Ensimmäinen toisio lähtöjännite AC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 1:
10 A
Lähtöteho:
240 W
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Toinen toisio lähtöjännite AC:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite AC:
0...0 V
Ensimmäinen toisio lähtöjännite DC:
24...24 V
Toinen toisio lähtöjännite DC:
0...0 V
Kolmas toisio lähtöjännite DC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta 2:
0 A
Enimmäislähtövirta 3:
0 A
Toisiojännite säädettävä:
ei
Oikosulkukesto:
kyllä
Mitoitussyöttöjännite, AC 50 HZ:
0...0 V
Mitoitussyöttöjännite, AC 60 HZ:
0...0 V
Mitoitussyöttöjännite, DC:
24...24 V
Ulostulojännite stabiloitu:
kyllä
Energiankulutus:
240 VA
Stabiloitu:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Laajennettava:
kyllä
Upotuskorkeus:
128.5 mm
Suora-asennus mahdollista:
ei
Leveys:
123.8 mm
Korkeus:
128.5 mm
Syvyys:
40 mm
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
Suoritustaso EN ISO 13849-1 mukaan:
ei ole
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Seinäasennus:
ei




