SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - BVS-PDR DIN akku 4,5Ah

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 24 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 4500 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 120.2 mm
Kokonaiskorkeus - 128.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304451518
Sähkönumero
8411651
Toimittajan tuotenumero
XB005XPDR
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
24 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
4500 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
120.2 mm
Kokonaiskorkeus:
128.5 mm
Leveys:
192.4 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
2
Malli / Tyyppi:
muu
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
ei
Käyttölämpötila:
-15...50 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
5500 g
Lisäakku Easy UPS BVS-PDR 24 Vdc DIN-kiskoon asennettavalle UPS:lle. Näitä 4,5 Ah akkuja voidaan liittää enimmillään neljä halutun varakäyntiajan saavuttamiseksi.




