SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVS1KI 1000VA tornimalli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 4 min
Syöttöjännite - 110...285 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304341338
Sähkönumero
8411538
Toimittajan tuotenumero
SRVS1KI
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
4 min
Syöttöjännite:
110...285 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
223 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
145 mm
Syvyys:
288 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
800 W
Efektiivinen lähtöteho:
800 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
3
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
9.3 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
kyllä
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
88 %
Teho eco-toiminnolla:
94 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
- ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
- Optiona hallintakortit: NMC-kortti AP9544, Modbus-kortti SRVSMB001 ja relekortti VGLS9901I
- Laaja käyttölämpötila-alue 0 - 40 C
- Intuitiivinen LCD-näyttö Yhteensopiva generaattorikäyttöjen kanssa
- Melutaso alle 50 dB metrin päästä mitattuna




