SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online Easy UPS - SRVSRK1 Räkkikitti 700MM


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Lisätarvike - ei
Varaosa - ei
Leveys - 41.4 mm
Korkeus - 42.6 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304345268
Sähkönumero
8411531
Toimittajan tuotenumero
SRVSRK1
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
ei
Leveys:
41.4 mm
Korkeus:
42.6 mm
Syvyys:
700 mm
Nimellisvirta:
0 A
Vakioteho:
0 VA
Suorituskyky/kapasiteetti:
0 Ah
Easy UPS SRVS 19" räkkikiskosarja, 700mm
Tämä räkkikisko mahdollistaa helpon räkkiasennuksen Easy UPS SRVS -sarjan räkkimallisille laitteille. Tämä 19-tuumainen 700 mm:n syvyinen kiskosarja tukee laitteita, joiden enimmäispaino on 60 kg.
Tämä räkkikisko mahdollistaa helpon räkkiasennuksen Easy UPS SRVS -sarjan räkkimallisille laitteille. Tämä 19-tuumainen 700 mm:n syvyinen kiskosarja tukee laitteita, joiden enimmäispaino on 60 kg.