SCHNEIDER ELECTRIC - UPS Online Smart-UPS - SURT1000XLI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 10 min
Syöttöjännite - 220...240 V
SNMP - ei
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304205418
Sähkönumero
8438257
Toimittajan tuotenumero
SURT1000XLI
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
1000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
10 min
Syöttöjännite:
220...240 V
SNMP:
ei
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
432 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
85 mm
Syvyys:
483 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
vapaasti seisova
Energiankulutus:
700 W
Efektiivinen lähtöteho:
700 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
0
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
muu
USB-liitäntä:
ei
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
23 kg
Verkkohallinta:
ei
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
0.03 %
Antotehokerroin:
0.7
Kokonaistehokkuus:
90 %
Teho eco-toiminnolla:
95 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
ei
Automaattinen sammutus -toiminto:
ei
Ensiötaajuus:
50...60 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
Smart-UPS RT online
UPS yksittäisille palvelimille, palvelinhuoneisiin ja teollisuuteen
- skaalattava varakäyntiaika jalennossa vaihdettava akusto
- torni- tai räkkiasennus
- SmartSlot lisälaitteille
- kommunikointi verkkokortilla, PowerChute Business Edition