SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - SRVS-KRIL 2kVA tehomoduuli

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Näennäinen lähtöteho - 2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla - 0 min
Syöttöjännite - 110...285 V
SNMP - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304403173
Sähkönumero
8411674
Toimittajan tuotenumero
SRVSPM2KRIL
Tukkuerä
1
Näennäinen lähtöteho:
2000 VA
Varakäyntiaika täydellä kuormalla:
0 min
Syöttöjännite:
110...285 V
SNMP:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):
0
Korkeus:
86 mm
Lähtöjännite:
220...240 V
Leveys:
438 mm
Syvyys:
462 mm
Ensiövaiheiden lukumäärä:
1
Rakennetyyppi:
482,6 mm (19") laite
Energiankulutus:
1600 W
Efektiivinen lähtöteho:
1600 W
UPS-teknologia:
online
Lähtöjen C13 lukumäärä:
4
Lähtöliitäntöjen C19 lukumäärä:
0
Tuloliitäntä:
C14
USB-liitäntä:
kyllä
RS-232 -liitäntä:
kyllä
Toisiovaiheiden lukumäärä:
1
Paino:
9.2 kg
Verkkohallinta:
kyllä
Modulaarinen:
ei
Suurin jännitevääristymä (lineaarinen kuorma):
3 %
Antotehokerroin:
0.8
Kokonaistehokkuus:
88 %
Teho eco-toiminnolla:
94 %
Potentiaalivapaa pääkatkaisin:
kyllä
Automaattinen sammutus -toiminto:
kyllä
Ensiötaajuus:
40...70 Hz
Kiinteiden lähtöjen lukumäärä:
0
Toisiotaajuus:
50...60 Hz
- Online-kaksoismuunnostekniikka tarjoaa katkeamattoman ja puhtaan sähkönsyötön
- UPS-tehomoduuli tarvitsee asennuskiskon SRVSRK1 räkkiasennukseen ja akun SRVS36RBP-9A sekä asennuskiskon SRVSRK1 akulle
- ECO Mode -tila parantaa laitteen energiatehokkuutta
- Optiona hallintakortit: SNMP-kortti APVS9601, Modbus-kortti SRVSMB001 ja relekortti VGLS9901I
- Intuitiivinen LCD-näyttö
- Yhteensopiva generaattorikäyttöjen kanssa
- Melutaso alle 50 dB metrin päästä mitattuna
- Takuu 2 vuotta



