SCHNEIDER ELECTRIC - UPS online - SRVS-RIL 6&10 kVA akku räkkima

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 240 V
Suorituskyky/kapasiteetti - 9000 mAh
Kokoluokitus - blokki
Pituus - 606 mm
Kokonaiskorkeus - 131 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304343509
Sähkönumero
8411574
Toimittajan tuotenumero
SRVS240RLBP-9A
Tukkuerä
1
Nimellisjännite:
240 V
Suorituskyky/kapasiteetti:
9000 mAh
Kokoluokitus:
blokki
Pituus:
606 mm
Kokonaiskorkeus:
131 mm
Leveys:
438 mm
IEC-luokitus:
muu
Muu luokitus:
muu
Kennojen lukumäärä:
20
Malli / Tyyppi:
lyijy
Halkaisija:
0 mm
Akkuparistopaketti:
kyllä
Soveltuu ATEX-käyttöön:
ei
Muovikuorinen:
kyllä
Käyttölämpötila:
-15...40 °C
Sopii pikalataukseen:
ei
Paino:
60000 g




