SCHNEIDER ELECTRIC - UPS-verkkokortti - Easy UPS 3 verkkokortti


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Leveys - 127 mm
Korkeus - 127 mm
Syvyys - 127 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
731304339854
Sähkönumero
8411633
Toimittajan tuotenumero
E3SOPT001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Leveys:
127 mm
Korkeus:
127 mm
Syvyys:
127 mm
Easy UPS 3 -sarjan verkkokortti SNMP v3
SNMP-hallintakortti Easy UPS 3S -sarjan laitteille. UPS:ia voidaan hallinnoida hallintakortin WEB-käyttöliittymän tai EcoStruxure IT -hallintaohjelmiston kautta.
SNMP-hallintakortti Easy UPS 3S -sarjan laitteille. UPS:ia voidaan hallinnoida hallintakortin WEB-käyttöliittymän tai EcoStruxure IT -hallintaohjelmiston kautta.