SCHNEIDER ELECTRIC - Vään musta 3-as >K - ZB5FD59


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - musta
Linssin muoto - pyöreä
Ohjauselementin tyyppi - muu
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481339270
Sähkönumero
2319267
Toimittajan tuotenumero
ZB5FD59
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
musta
Linssin muoto:
pyöreä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
31 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
musta
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muovi
Etu renkaalla:
kyllä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Harmony XB5
Ø 22 mm:n pyöreällä ja nelikulmaisella muovikauluksella varustetut muovipainikkeet, kytkimet, merkkivalot
Teollisuuteen tarkoitetuissa tuotteissa yhdistyvät asennuksen helppous ja mukautuvuus.
Ihanteellinen kohteisiin, joissa tarvitaan kemiallisten aineiden kesto ja/tai kaksinkertaista sähköistä eristystä.
Vertaansa vailla oleva valikoima
- Painikkeet, jousipalautus
- Monipäiset painikkeet, jousipalautus
- Sienipainikkeet hätäpysäytykseen tai hätäkatkaisuun, kiertämällä , avaimella tai vetämällä vapautus , Ø 30, 40, 60 mm
- Valintakytkimet ja avainkytkimet
- Merkkivalot (ledit, neon- ja hehkulamput)
- Yhdistetyt toiminnot: kosketin + signalointi
- Kokonaiset tuotteet tai käyttäjän kokoonpano
- Kytkentä: ruuviliittimet, plug-in-liitimet, Faston-liittimet, jousiliittimet.
- Sertifioitu ja hyväksytty kaikilla mantereilla: EN/IEC, UL, CSA, CCC, Gost, JIS, NEMA
- Kotelointi jopa IP 66, IP69K
- Erikoiskoskettimet pienille tai suurille virroille
- Tärinää kestävät liitinruuvit (jälkikiristystä ei tarvita)
- Yksi asentaja riittää
- Kiinnitys yhdellä mutterilla (ei löysty)
- Yhteiset varusteet
- Teollisuus: koneiden valmistajat, kemian- ja paperiteollisuus, merenkulku
- Palvelusektori ja infrastruktuuri: energianjakelupaneelien valmistajat, ruoka ja juoma, autopesulat