SCHNEIDER ELECTRIC - Vaihelevitys 3P - LV431060

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480019616
Sähkönumero
3653315
Toimittajan tuotenumero
LV431060
Tukkuerä
10
Napojen lukumäärä:
3
NSX Compact Vaihelevitys 3P 45mm jako 
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita
Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.
- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
- Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
 - Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
 - Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
 - Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
 - Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
 - Kääntöliittimet 90°
 - Haaroitusliittimet
 - Takakytkentätapit
 
Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita




