SCHNEIDER ELECTRIC - Vaihelevitys 4P - LV431061

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606480019623

Sähkönumero

3653316

Toimittajan tuotenumero

LV431061

Tukkuerä

20

Napojen lukumäärä:

4

NSX Compact Vaihelevitys 4P 45mm jako

Katkaisijat sisältävät vakiona kisko/kaapelikenkäliitännän kuparijohtimille.

- Liittimet valitaan poikkipinta-alan, materiaalin ja kytkentätavan mukaan
Liittimiä katkaisijan kytkentään:
  • Tunneliliitimet kuoritun kupari/alumiinijohtimen kytkemiseen katkaisijan liittimiin.
  • Levityspalat vaihevälin kasvattamiseen. Sisältää 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Kaapelikenkäsarjat, sisältävät 2 kpl vaihe-eristyslevyä.
  • Jatkoliittimet ja eristetyt jatkoliittimet
  • Kulmaliittimet ja eristetyt kulmaliittimet
  • Kääntöliittimet 90°
  • Haaroitusliittimet
  • Takakytkentätapit

Lisäksi saatavilla kosketus-suojia, ruuvi- ja mutterisarjoja sekä muita kytkentätarvikkeita