SCHNEIDER ELECTRIC - Vaihtokytkin - TA10 Active 40A 2P LCD-HMI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Malli / Tyyppi - muu 
- Napojen lukumäärä - 2 
- 0 (off) -asento - kyllä 
- Mitoitettu jatkuva virta Iu - 40 A 
- Palautus 0-asennossa - ei 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
Tuotesarja
TransferPacT
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
3606481065469
Sähkönumero
3658400
Toimittajan tuotenumero
TA10D2L0403TPE
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
muu
Napojen lukumäärä:
2
0 (off) -asento:
kyllä
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
40 A
Palautus 0-asennossa:
ei
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Koteloitu laite:
kyllä
Asennus edestä:
ei
Lattia asennus:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Ohjauselementin tyyppi:
muu
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
3
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
TransferPacT Automatic -automaattinen syötönvaihtokytkin (ATSE, Automatic Transfer Switch Equipment, IEC 60947-6-1) varmistaa häiriöttömän sähkönjakelun kohteissa, joissa sähkön saanti on turvattava sähköverkon häiriötilanteissa. Suorituskykyinen TransferPacT Automatic = 160A -vaihtokytkin sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa, on tarvittaessa etävalvontaan liitettävä ja toiminnoiltaan laajennettavissa.
TransferPacT Automatic edut:
Sähkön saatavuus
- Innovatiivinen teknologia takaa erittäin nopean syötönvaihdon.
- Määritellyt ja selkeät koordinaatiotaulukot yläpuolelle asennettavalle ylivirtasuojalle, joka suojaa syötönvaihtokytkin ja asennusta.
- Modulaarinen rakenne mahdollistaa tuotteen elinkaarenaikaisen hallinnan
- Kompakti All-in-One-rakenne säästää tilaa ja tekee asennuksesta helppoa.
- Plug and Play -asenteiset toimintamoduulit mahdollistavat käytönaikaisen toimintojen laajentamisen ilman käyttökatkoksia.
- Sähkökeskuksen eristysvastusmittaus ilman päävirtapiirin johtimien irroittamista laitteessa olevan kytkimen avulla.
- TransferPacT Active mahdollistaa 24/7 tarkan sähkönjakelun valvonnan jännitteen, taajuuden, jännitteen epäsymmetrian ja väärän vaihejärjestyksen osalta.
- Kaksi runkokokoa: 100A tai 160A
- Napojen lukumäärä: 2, 3 tai 4
- Nopea siirto syötöltä toiselle: < 500 ms
- Käyttöluokka: AC-33B (80A/100A,100A runkokoko: AC-32B)
- Kolmiasentoinen lukittava käsikäyttökytkin vakiona
- Eristyksenvastusmittauskytkin integroituna
- Selkeä LED-indikointi syötön lähteen indikointiin
- Sovellukset: - U-U (syöttö I - syöttö II)
- U-G (syöttö I - generaattori I)
 
- Kaksi ohjauspaneelityyppiä: - TransferPacT Automatic: valinta-/dippikytkin -HMI
- TransferPacT Active Automatic: LCD-HMI
 
- Modbus (vakiona): TransferPacT Active Automatic (LCD)
- Lisämoduulit toimintojen laajentamiseen: - Generaattorin käynnitys -lähtö
- Ulkopuolinen etäkäyttö (ohjaus) -lähtö
- Tulipalohälytystoiminto-tulo
- Kuorman kevennys -tulo
- Vaihdon esto ja testaus -tulo
 
- Muita lisätarvikkeita: - Apukoskettimet
- Kosketussuojat
- Päävirtapiirin laajennuskiskot
- Ulkoinen HMI (TransferPacT Active)
 
- Skannattava QR-koodi laiteen etulevyssä sisältää tekniset dokumentit



