SCHNEIDER ELECTRIC - Vaihtokytkin - TA10 Active 80A 2P LCD-HMI

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Napojen lukumäärä - 2

  • 0 (off) -asento - kyllä

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 80 A

  • Palautus 0-asennossa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481065476

Sähkönumero

3658403

Toimittajan tuotenumero

TA10D2L0803TPE

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Napojen lukumäärä:

2

0 (off) -asento:

kyllä

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

80 A

Palautus 0-asennossa:

ei

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP20

Koteloitu laite:

kyllä

Asennus edestä:

ei

Lattia asennus:

ei

Sopii keskusasennukseen:

kyllä

Ohjauselementin tyyppi:

muu

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

3

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

TransferPacT Active automaatinen syötönvaihtokytkin, LCD, 80A, 2P, 100Arunko

TransferPacT Automatic -automaattinen syötönvaihtokytkin (ATSE, Automatic Transfer Switch Equipment, IEC 60947-6-1) varmistaa häiriöttömän sähkönjakelun kohteissa, joissa sähkön saanti on turvattava sähköverkon häiriötilanteissa. Suorituskykyinen TransferPacT Automatic = 160A -vaihtokytkin sisältää kaikki tarvittavat ominaisuudet yhdessä laitteessa, on tarvittaessa etävalvontaan liitettävä ja toiminnoiltaan laajennettavissa.

TransferPacT Automatic edut:

Sähkön saatavuus
  • Innovatiivinen teknologia takaa erittäin nopean syötönvaihdon.
  • Määritellyt ja selkeät koordinaatiotaulukot yläpuolelle asennettavalle ylivirtasuojalle, joka suojaa syötönvaihtokytkin ja asennusta.
Tehokkuus ja yksinkertaisuus
  • Modulaarinen rakenne mahdollistaa tuotteen elinkaarenaikaisen hallinnan
  • Kompakti All-in-One-rakenne säästää tilaa ja tekee asennuksesta helppoa.
  • Plug and Play -asenteiset toimintamoduulit mahdollistavat käytönaikaisen toimintojen laajentamisen ilman käyttökatkoksia.
  • Sähkökeskuksen eristysvastusmittaus ilman päävirtapiirin johtimien irroittamista laitteessa olevan kytkimen avulla.
Etähallintaan liitettävä
  • TransferPacT Active mahdollistaa 24/7 tarkan sähkönjakelun valvonnan jännitteen, taajuuden, jännitteen epäsymmetrian ja väärän vaihejärjestyksen osalta.
Ominaisuuksia:
  • Kaksi runkokokoa: 100A tai 160A
  • Napojen lukumäärä: 2, 3 tai 4
  • Nopea siirto syötöltä toiselle: < 500 ms
  • Käyttöluokka: AC-33B (80A/100A,100A runkokoko: AC-32B)
  • Kolmiasentoinen lukittava käsikäyttökytkin vakiona
  • Eristyksenvastusmittauskytkin integroituna
  • Selkeä LED-indikointi syötön lähteen indikointiin
  • Sovellukset:
    • U-U (syöttö I - syöttö II)
    • U-G (syöttö I - generaattori I)
  • Kaksi ohjauspaneelityyppiä:
    • TransferPacT Automatic: valinta-/dippikytkin -HMI
    • TransferPacT Active Automatic: LCD-HMI
  • Modbus (vakiona): TransferPacT Active Automatic (LCD)
  • Lisämoduulit toimintojen laajentamiseen:
    • Generaattorin käynnitys -lähtö
    • Ulkopuolinen etäkäyttö (ohjaus) -lähtö
    • Tulipalohälytystoiminto-tulo
    • Kuorman kevennys -tulo
    • Vaihdon esto ja testaus -tulo
  • Muita lisätarvikkeita:
    • Apukoskettimet
    • Kosketussuojat
    • Päävirtapiirin laajennuskiskot
    • Ulkoinen HMI (TransferPacT Active)
  • Skannattava QR-koodi laiteen etulevyssä sisältää tekniset dokumentit