SCHNEIDER ELECTRIC - Vakiokilvenpidin 30x50mm - ZBZ33 18x27mm kilvelle


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 30 mm
Korkeus - 50 mm
Reiän halkaisija - 22.5 mm
Väri - musta
Muoto - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110095852
Sähkönumero
2321162
Toimittajan tuotenumero
ZBZ33
Tukkuerä
10
Leveys:
30 mm
Korkeus:
50 mm
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Väri:
musta
Muoto:
suorakulmainen
Kilvenpidin 18 X 27 mm Kilvelle
Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä
Kilvenpidin
Kiinnittyy painikkeen ympärille asennuspintaa vastaan
Kiinnikkeeseen on helppo kiinnittää kilpi pikakiinnityksellä