SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistorasia Exxact - DCL-valaisinpr seinä UAJ ANT


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - antrasiitti
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
5 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606480297090
Sähkönumero
1110537
Toimittajan tuotenumero
WDE005011
Tukkuerä
5
Asennustapa:
uppoasennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
antrasiitti
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
kyllä
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen leveys:
117 mm
Laitteen korkeus:
117 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
DCL
Nimellisvirta:
6 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
0
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
2
Merkinantolampulla:
ei
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
kyllä
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
kiiltävä
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
kyllä
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP21
Iskunkestävyysluokka:
IK03
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
32 mm
Suojamaadoitus:
litteä
Läpivientien määrä:
1
Vaihe-erotellut pistorasiat:
kyllä
Exxact DLC valaisinpistorasia, seinämalli, uppo, ANT