SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistorasia Luminaire - 2-NAPAINEN UPPO/PINTA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Pistorasioiden määrä - 1

  • Väri - valkoinen

  • Materiaali - muovi

  • Ylijännitesuojaus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011506820

Sähkönumero

1150682

Toimittajan tuotenumero

E189507400

Tukkuerä

10

Asennustapa:

uppoasennus

Pistorasioiden määrä:

1

Väri:

valkoinen

Materiaali:

muovi

Ylijännitesuojaus:

ei

Kiinnitystapa:

ruuvikiinnitys

Halogeeniton:

kyllä

Päälle/pois-kytkimellä:

ei

Laitteen leveys:

110 mm

Laitteen korkeus:

20 mm

Laitteen syvyys:

51 mm

Wi-Fi-toistin:

ei

Merkintäpaikka:

ei

Malli / Tyyppi:

CEE 7/1 maadoittamaton

Nimellisvirta:

6 A

Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):

2

Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):

0

Merkinantolampulla:

ei

Moduulien lukumäärä:

0

Kytkettävien pistorasioiden määrä:

0

Vaiheiden lukumäärä:

1

Merkintä/ilmaisu:

ei ole

Kytkentätapa:

pistokepuristin / jousiliitin

Saranoitu kansi:

ei

Parannettu kosketussuojaus:

ei

RAL-numero (vastaava):

9010

Metalliväri:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Lukittava:

ei

Irrotus/vapautus-mekanismi:

ei

Eristetty asennus:

ei

Toiminnanilmaisevalla valolla:

ei

Hakuvalolla:

ei

Vikavirtasuojaus:

ei

Pienoissulakkeella:

ei

Erikoisteholähde:

ei ole

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

kiiltävä

Antibakteerinen käsittely:

ei

Ketjutusmahdollisuus:

ei

Kääntyvä keskiosa:

ei

Nimellisjännite:

250 V

Taajuus:

50...60 Hz

Sopii kotelointiluokalle (IP):

IP20

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Juontava 0-napa:

ei

Suojamaadoitus:

ei ole

Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:

ei

Vaihe-erotellut pistorasiat:

ei

Kokoonpano:

peruselementti täyskoteloitu

Artic valaisinpistorasia.Helpottaa valaisimen liittämistä sokeripalaanverrattuna.Kattoon asennettavat valaisinpistorasiat koukulla, 6 A 250 V.Suurin ripustuspaino 15 kg. Asennetaan joko jakorasiaan tai pintaankahdella ruuvilla

Artic valaisinpistorasia
  • Helpottaa valaisimen liittämistä sokeripalaan verrattuna
  • Kattoon asennettavat valaisinpistorasiat koukulla, 6 A 250 V
  • Suurin ripustuspaino 15 kg
  • Asennetaan joko jakorasiaan tai pintaan kahdella ruuvilla