SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistorasia Luminaire - 3-NAPAINEN UPPO/PINTA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta-asennus
Pistorasioiden määrä - 1
Väri - valkoinen
Materiaali - muovi
Ylijännitesuojaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Luminaire
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6410011506837
Sähkönumero
1150683
Toimittajan tuotenumero
E189507600
Tukkuerä
10
Asennustapa:
pinta-asennus
Pistorasioiden määrä:
1
Väri:
valkoinen
Materiaali:
muovi
Ylijännitesuojaus:
ei
Kiinnitystapa:
ruuvikiinnitys
Halogeeniton:
ei
Päälle/pois-kytkimellä:
ei
Laitteen syvyys:
17.5 mm
Wi-Fi-toistin:
ei
Merkintäpaikka:
ei
Malli / Tyyppi:
DCL
Nimellisvirta:
6 A
Aktiivisten kontaktien määrä (pyöreä):
2
Aktiivisten kontaktien määrä (litteä):
0
Merkinantolampulla:
ei
Moduulien lukumäärä:
0
Kytkettävien pistorasioiden määrä:
0
Vaiheiden lukumäärä:
1
Merkintä/ilmaisu:
ei ole
Kytkentätapa:
pistokepuristin / jousiliitin
Saranoitu kansi:
ei
Parannettu kosketussuojaus:
ei
Metalliväri:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Lukittava:
ei
Irrotus/vapautus-mekanismi:
ei
Eristetty asennus:
ei
Toiminnanilmaisevalla valolla:
ei
Hakuvalolla:
ei
Vikavirtasuojaus:
ei
Pienoissulakkeella:
ei
Erikoisteholähde:
ei ole
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Antibakteerinen käsittely:
ei
Ketjutusmahdollisuus:
ei
Kääntyvä keskiosa:
ei
Nimellisjännite:
250 V
Taajuus:
50...60 Hz
Sopii kotelointiluokalle (IP):
IP20
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Suojamaadoitus:
ei ole
Sisäänrakennetulla bluetooth-kaijuttimella:
ei
Artic valaisinpistorasia
- Helpottaa valaisimen liittämistä sokeripalaan verrattuna
- Kattoon asennettavat valaisinpistorasiat koukulla, 6 A 250 V
- Suurin ripustuspaino 15 kg
- Asennetaan joko jakorasiaan tai pintaan kahdella ruuvilla




