Varastointi päättyy

SCHNEIDER ELECTRIC - Valaisinpistotulppa Luminaire - 2-NAPAINEN + MAAD SUORA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - tulppa/kiristin

  • Johtimien määrä - 3

  • Väri - valkoinen

  • Nimellispoikkipinta-ala - 2.5 mm²

  • Lisätarvike - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410011506677

Sähkönumero

1150667

Toimittajan tuotenumero

E189516100

Tukkuerä

10

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

tulppa/kiristin

Johtimien määrä:

3

Väri:

valkoinen

Nimellispoikkipinta-ala:

2.5 mm²

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

Luminaire valaisinpistotulppa Helpottaa valaisimen liittämistäsokeripalaan verrattunaJohtimien määrä : 3. valkoinen

Luminaire valaisinpistotulppa
  • Helpottaa valaisimen liittämistä sokeripalaan verrattuna
  • Johtimien määrä : 3
  • valkoinen