SCHNEIDER ELECTRIC - Välilevy Thorsman - TTA-KM5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 5 mm
Materiaali - muovi
Ulkohalkaisija - 114 mm
Pinnan suojaus - käsittelemätön
Paksuus - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
7315885583412
Sähkönumero
1422128
Toimittajan tuotenumero
5583410
Tukkuerä
10
Sisähalkaisija:
5 mm
Materiaali:
muovi
Ulkohalkaisija:
114 mm
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Paksuus:
5 mm
Aukon muoto:
muu
Materiaalin laatu:
muu
Sopii pulttikoolle (M):
5
Karkaistu:
ei
Viistetty:
ei
Thorsman TTA-KM5 Välilevy 5mm
Thorsman TTA-KM5 Välilevy 5mm
Thorsman TTA-KM5 Välilevy 5mm




