SCHNEIDER ELECTRIC - Valintakytkin vakiovääntimellä - XB4BD53 2s 3-as pal. keskelle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva
Painikkeen väri - musta
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
3389110887112
Sähkönumero
2320258
Toimittajan tuotenumero
XB4BD53
Tukkuerä
10
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Painikkeen väri:
musta
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
kyllä
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Jousipalautus:
kyllä
Reiän halkaisija:
22.5 mm
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (NEMA):
13
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Harmony vääntökytkimet
- Vääntimiä saatavana jousipalautuksella tai ilman
- 2 tai 3 asentoisena
- Kosketinemelentit eri NO/NC kokoonpanoilla
- Kotelointitaso jopa IP66, IP69K





