SCHNEIDER ELECTRIC - Valokaarivikasuoja - Active VigiARC 1P+N C 10A 6kA

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisvirta - 10 A

  • Mitoitettu vikavirta - 0.03 A

  • Vikavirran tyyppi - A

  • Laukaisukäyrä - C

  • Nimellisjännite - 230 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481906571

Sähkönumero

3254508

Toimittajan tuotenumero

A9TDFC610

Tukkuerä

1

Nimellisvirta:

10 A

Mitoitettu vikavirta:

0.03 A

Vikavirran tyyppi:

A

Laukaisukäyrä:

C

Nimellisjännite:

230 V

Virranrajoitusluokka:

3

Juontava 0-napa:

kyllä

Mitoitettu katkaisuvirta EN 61009 mukaan:

6 kA

Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:

10 kA

Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:

paloturvakytkin

Ylijänniteluokka:

3

Ympäristön likaantumisaste:

2

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Upotussyvyys:

44 mm

Lisäyksikön ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Taajuus:

50 Hz

Suojattujen napojen määrä:

1

Tehohäviö:

2.55 W

Jännitetyyppi:

AC

Mitoitettu eristysjännite Ui:

250 V

Asennustapa:

DIN-kisko

Napojen määrä yhteensä:

2

Virhelaukaisusuojattu:

kyllä

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-25...50 °C

Liitettävä johdin, lanka:

1...16 mm²

Lukitsin:

kyllä

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1...10 mm²

Syöksyjännitekestoisuus Uimp:

4 kV

Mitoitettu katkaisuvirta lcn EN 61009-1 mukaan:

6 kA

Katkaisukäyrä:

hidastamaton

Acti9 iCV40N VigiARC valokaarivikavirtasuojakatkaisija 1P+N 10A C 30mAA-SI 6kA

Acti9 Active valokaarivikavirtasuojakatkaisija (AFDD + RCBO) sisältää valokaarivikasuojan, sekä vikavirtasuojayhdistelmäkatkaisijan suojaominaisuudet kompaktissa 2 moduulin (36mm) koossa. Laite suojaa käyttäjäänsä, laitteita ja kiinteistöjä oikosulku-, yli-, ja maavuotovirralta, sähköiskuilta, sekä valokaarivikojen aiheuttamilta sähkötulipaloilta. Tuotetta on saatavilla C-laukaisukäyrällä, 1p+N -navalla, Max. 10kA katkaisukyvyllä tuotteesta riippuen, sekä max. 16A nimellisvirralla tuotteesta riippuen. Tuotteesta on saatavilla Schneider Electricin Acti9 Active Safety Systemiin soveltuvat connected -versiot, sekä versiot ilman connected -ominaisuutta. Tuotteet noudattavat standardeja: EN/IEC 62606, EN/IEC 61009-1 and EN/IEC 61009-2-1.