SCHNEIDER ELECTRIC - Valokaarivikasuoja - iARC 1P+N, 25A

Schneider Electric Finland Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Laitteen kokoonpano - maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 2

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

3606481906137

Sähkönumero

3254519

Toimittajan tuotenumero

A9TSB3625

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Laitteen kokoonpano:

maavuodon suojakytkin ja johdonsuojakatkaisija (MCB)

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

2

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Nimellisjännite:

230 V

Mitoitettu kytkentävirta:

25 A

Maavuotojen automaattitestauksella:

ei

Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):

2

Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:

25 A

Toiminto:

paloturvakytkin

Jännitetyyppi:

AC

Acti9 iARC valokaarivikasuoja 1P+N 25A

Valokaarivikasuoja (AFDD) suojaa valokaarivikojen aiheuttamilta tulipaloilta katkaisemalla virransyötönennenkuin valokaari aiheuttaa palovaaran. Laite suojaa sekä sarja- että rinnakkaisvalokaarilta, jotkavoivat aiheutua mm. huonoista liitoksista sekä johdinvioista. iC40N ARC on yhdistelmälaite, joka sisältää johdonsuojakatkaisijan ja valokaarivikasuojan. iARC onpelkkä valokaarivikasuoja. Kaikki laitteet sopivat käytettäväksi iDPN-virtakiskon kanssa.