SCHNEIDER ELECTRIC - Valokaarivikasuoja - iC40N ARC 1P+N 16A C 6kA


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Laukaisukäyrä - C
Napojen lukumäärä - 2
Nimellisvirta - 16 A
Nimellisjännite - 230 V
Juontava 0-napa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606481906342
Sähkönumero
3254517
Toimittajan tuotenumero
A9TPE4616
Tukkuerä
1
Laukaisukäyrä:
C
Napojen lukumäärä:
2
Nimellisvirta:
16 A
Nimellisjännite:
230 V
Juontava 0-napa:
kyllä
Mitoitettu katkaisukyky EN 60898:
6 kA
Mitoitettu katkaisukyky IEC 60947-2:
10 kA
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Jännitetyyppi:
AC
Virranrajoitusluokka:
3
Taajuus:
50...50 Hz
Ylijänniteluokka:
3
Ympäristön likaantumisaste:
2
Upotussyvyys:
44 mm
Toimitukseen sisältyvä lisäyksikkö:
paloturvakytkin
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valokaarivikasuoja (AFDD) suojaa valokaarivikojen aiheuttamilta tulipaloilta katkaisemalla virransyötönennenkuin valokaari aiheuttaa palovaaran. Laite suojaa sekä sarja- että rinnakkaisvalokaarilta, jotkavoivat aiheutua mm. huonoista liitoksista sekä johdinvioista. iC40N ARC on yhdistelmälaite, joka sisältää johdonsuojakatkaisijan ja valokaarivikasuojan. iARC onpelkkä valokaarivikasuoja. Kaikki laitteet sopivat käytettäväksi iDPN-virtakiskon kanssa.